Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO05C856S5D SFP Transceiver LC-Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     808-100994
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     J4858D-BO
EAN/GTIN:
     4063232616827
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

HPE Aruba J4858D kompatibler 1000Base-SX SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der HPE Aruba J4858D kompatible 1000Base-SX LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser HPE Aruba J4858D kompatible 1000Base-SX LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen HPE Aruba J4858D 1000Base-SX LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder HPE Aruba J4858D kompatible 1000Base-SX LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Merkmale

  • Gewicht: 20 g
  • SFP Transceiver-Typ: Faseroptik
  • Schnittstelle: SFP
  • Maximale Datenübertragungsrate: 1250 Mbit/s
  • Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 550 m
  • Wellenlänge: 850nm
  • Anschluss: LC Duplex
  • Hauptanwendung: 1000BASE-SX
  • MSA-Standard: SFP+ Transceiver

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,76*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 14,86*
€ 20,81*
4 Tage
10
€ 9,90*
ab € 17,62*
€ 24,42*
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 24,43*
18 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 23,42*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.