Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm XR203 - Rugged Solar Powerbank 10.000 black/ orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm XR203 - Rugged Solar Powerbank 10.000 black/ orange
Artikel-Nr.:
     808-100999
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR203
EAN/GTIN:
     8718182277685
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank 10000mah

Dies ist die Powerbank für echte Abenteurer! Diese robuste Outdoor-Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh, 3 USB-Anschlüssen und 3x effizienteren Gen '24 Solarpanels ist alles, was Sie für einen Tag voller Abenteuer brauchen. Nehmen Sie diese Powerbank mit in den Wald, an den Strand oder auf eine Wanderung und überraschen Sie Ihre Begleiter während der Reise mit all den zusätzlichen Funktionen. Genießen Sie #MoreEnergy während Ihres Outdoor-Abenteuers, egal ob es einen Tag oder ein ganzes Wochenende dauert!

Merkmale

  • Robustes Design mit IP65-Klassifizierung: stoßfest, staub- und wasserdicht
  • 5.1W Solarpanels Gen '24 für zusätzliche Effizienz
  • 10K mAh für 2 zusätzliche Handy-Ladungen
  • 1x 20W USB-C PD, 1x 15W USB-C, 1x 18W USB-A QC3.0 (22,5W für Huawei)
  • Integrierte Taschenlampe und Kickstand
  • Indikator für Solarenergie und Akkukapazität
  • Recycelter Kunststoff mit GRS-Zertifikat

Weitere Suchbegriffe: xtorm powerbank, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.