Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm (MA-SFP-10GB-SR-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
BlueOptics MA-SFP-10GB-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     2753I-7581061
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MA-SFP-10GB-SR-BO
EAN/GTIN:
     4063232626598
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Schnittstelle  SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt  Nein
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt  Ja
Optischer Kabelverbinder  LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  300 m
Wellenlänge  850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  10GBASE-SR
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)  Ja
  
Merkmale  
Produktfarbe  Silber
Einfache Installation  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Maximale Betriebstemperatur  70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Nein
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE-SR
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Produktfarbe:
Silber
Einfache Installation:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, blueoptics, masfp10gbsrbo, 10gb, sfp+, kompatibler, meraki, masfp10gbsr, blueoptics©, bo35j856s3d, transceiver, lcduplex, 10gbasesr, multimode, fiber, 850nm, 300m, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, faseroptik, 0c70c, duplex, 10gbase, 70°c, netzwerk, modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.