Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DisplayPort Flachbandkabel 8K 60Hz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock DisplayPort Flachbandkabel 8K 60 Hz 3 m
Delock DisplayPort Flachbandkabel 8K 60 Hz 3 m
Artikel-Nr.:
     808-101832
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81007
EAN/GTIN:
     4043619810079
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.

Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Merkmale

  • Kabelmaß: ca. 2,3 x 13 mm
  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m
  • Anschlüsse: 2 x DisplayPort Stecker
  • Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • DisplayPort 1.4 Spezifikation
  • Pin 20 ist nicht verbunden
  • Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,74*
€ 11,08*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 8,03*
€ 11,48*
€ 6,70*
ab € 8,22*
€ 11,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 17,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.