Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter RP-SMA Stecker > SMA Buchse HBI59-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-101845
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90203
EAN/GTIN:
     4043619902033
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Merkmale

  • Durchmesser: HEX 8 mm
  • Länge: ca. 20,4 mm
  • Gehäusematerial: HBI59-1 Messing vergoldet
  • Anschlüsse: 1 x RP-SMA Stecker, 1 x SMA Buchse
  • Impedanz: 50 Ohm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,69*
€ 5,53*
€ 6,78*
ab € 3,70*
€ 5,54*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,83*
€ 5,74*
€ 6,70*
ab € 3,88*
€ 5,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.