Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter SMA Stecker > SMB Stecker HBI59-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-101854
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90205
EAN/GTIN:
     4043619902057
Suchbegriffe:
Antennenadapter
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Adapter SMA

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Merkmale

  • Länge: ca. 20 mm
  • Durchmesser: HEX 8 mm
  • Gehäusematerial: HBI59-1 Messing vergoldet
  • Anschlüsse: 1 x SMA Stecker, 1 x SMB Stecker
  • Impedanz: 50 Ohm
  • Frequenzbereich: DC - 6 GHz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,75*
€ 5,69*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,76*
€ 5,71*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 5,91*
€ 6,70*
ab € 3,96*
€ 6,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.