Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB-C Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1mm Stecker 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB Type-C™ Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker 1 m
Delock USB Type-C™ Stromkabel zu DC 5,5 x 2,1 mm Stecker 1 m
Artikel-Nr.:
     808-101857
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85397
EAN/GTIN:
     4043619853977
  • 1 m
  • USB C Gerade Männlich
  • 5.5 x 2.1 mm Gerade
  • Plug & Play
  • Schwarz
  • 1 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 4,21*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,82*
€ 4,35*
€ 6,70*
ab € 2,88*
€ 4,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,38*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.