Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet FWA-2100-NR-EU Industrial 5G NR Outdoor Unit with 1-Port Gigabit PoE PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET IP68-rated Industrial 5G NR Outdoor Unit with 1-port - 1-Port Gateway/Controller
PLANET IP68-rated Industrial 5G NR Outdoor Unit with 1-port - 1-Port Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     808-101977
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FWA-2100-NR-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
PoE Controller
  • Antennentyp: Intern
  • Antenne Zunahmeniveau (max): 3 dBi
  • 1 Port
  • Wandmontage
  • Grau, Weiß
  • Enclosure International Protection (IP) code: IP68
  • SIM-Kartentyp: NanoSIM
  • Breite: 150 mm, Tiefe: 100 mm, Höhe: 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Router, planet router, 4g router
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 480,23*
€ 544,73*
Frei Haus
ab € 639,29*
€ 741,61*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,23*
€ 613,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,23*
€ 571,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.