Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel S/FTP Cat.7 1.000 MHz 25,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-102436
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-8203107
EAN/GTIN:
     4017538134486
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum.

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm
  • Adern Material: Kupfer
  • Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
  • Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
  • Anzahl der Schirmungen: 2-fach
  • Schirmungsklasse: S/FTP
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
  • Schirmung 2: ALU Geflecht
  • Übertragungsfrequenz bis zu: 1000MHz
  • Bandbreite bis zu: 10Gbit/s
  • Wicklung: Ring und Folie

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
€ 4,50*
ab € 18,08*
€ 21,93*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 21,31*
€ 25,64*
€ 3,50*
ab € 40,72*
€ 48,22*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.