Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-102462 Herst.-Nr.: 75068 EAN/GTIN: 4017538016881 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Hochgeschirmtes Verteilerfeld mit 16 geschirmten RJ45 Buchsen für die strukturierte Verkabelung
- cat 6A 19'' 1HE-Patchpanel, 500 MHz, schwarz, 16 Port
- Kabelanschluss über LSA Leisten
- Für 10Gbit Ethernet
- Für AWG 22-AWG 24 Kabel geeignet
- Nach Farbcode TIA 568 A/B
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,56* | € 40,02* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 41,48* | € 55,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 47,84* | € 63,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,43* | € 73,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,13* | € 111,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|