Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6 halogenfrei grau 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
207927
207927
207927-2
Artikel-Nr.:
     808-102466
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75717-H
EAN/GTIN:
     4017538031365
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Merkmale

  • Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: CuZnNi
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm mit Schirmung 80 x 0,12 mm
  • Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vergoldet

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
545
1
€ 9,90*
ab € 3,69*
€ 3,99*
2 Tage
1090
1
€ 4,50*
ab € 3,70*
€ 4,00*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 4,76*
€ 5,13*
5 Tage
20
4
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 7,18*
1
€ 3,50*
ab € 32,97*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.