Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Netzwerkstecker STP Cat.8.1 RJ-45 feldkonfektionierbar werkzeuglos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-45006 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
shiverpeaks BS08-45006 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-102556
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-45006
EAN/GTIN:
     4017538141538
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker

Merkmale

  • Gehäusematerial: Metall
  • Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
  • Schirmungsklasse: STP
  • Besonderheiten: Kabelmanager mit LSA Schnellauflage, T568A/B Farbcodierung
  • für Kabeldurchmesser bis zu: 9,2mm
  • Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG
  • Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG
  • Kompatibel mit: 10GBASE-T, 25GBASE-T, 40GBASE-T
  • Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
  • Werkzeuglose Montage

Lieferumfang

  • RJ-45 Stecker
  • Kabelmanager
  • Metalltülle gerade, verschraubbar
  • Kupferfolienband
  • Montageanleitung

Weitere Suchbegriffe: westernstecker rj45, rj-45 stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 4,36*
2 Tage
5
1
€ 4,50*
ab € 4,11*
€ 4,43*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 4,80*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.