Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Netzwerkstecker STP Cat. 6A RJ45 werkzeuglos Bajonett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Netzwerkstecker STP Cat. 6A RJ45 werkzeuglos Bajonett
Artikel-Nr.:
     808-102557
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-45011
EAN/GTIN:
     4017538148582
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker

Merkmale

  • Gehäusematerial: Metall, Zinkdruckguss Nickel platiert
  • Material LSA-Terminal: PC (UL94 V-2), Kupfer Zinn platiert
  • Material Kontakte: Phosphor Bronze 100u Nickel platiert, 50u vergoldet
  • Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
  • Besonderheiten: Bajonettverschluss, Kabelmanager (PC, UL94 V-2) mit T568A/B Farbcodierung, min. 750 Steckzyklen (RJ-45), min. 20 Steckzyklen (LSA)
  • Schirmungsklasse: STP
  • für Kabeldurchmesser: 6,0 bis 7,5mm
  • Geeignet für Massivleiter 1/23 AWG bis 1/26 AWG
  • Geeignet für Litzenleiter 7/23 AWG bis 7/26 AWG
  • Kompatibel mit: 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBASE-T
  • Standards: IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2
  • Arbeitstemperatur: -10 bis +60 °C
  • Werkzeuglose Montage

Lieferumfang

  • 1x RJ-45 Stecker
  • 1x Kabelmanager (PC, UL94 V-2)
  • 1x Metalltülle gerade, Bajonettverschluss
  • 1x Kupferfolienband
  • 1x Montageanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.