Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 4-fach Alu USB Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Steckdosenleiste 4-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 4-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 4-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 4-fach, USB Buchse
Alu Steckdosenleiste 4-fach, USB Buchse
Artikel-Nr.:
     808-102558
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-20245
EAN/GTIN:
     4017538131140
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Dank beleuchtetem Sicherheitsschalter können Sie ganz bequem Ihre Geräte vom Stromnetz trennen und so Standby-Zeiten einsparen.

Die Kabellänge von 1,5m (H05VV-F 3G1,5) bietet Ihnen freie Wahl bei der Platzierung Ihrer Steckdosenleiste.

Zeitloses Design dank hochwertigen schwarzen Kunstoff Elementen und Aluminium Gehäuse, die Steckdosenleiste ergänzt sich mit Ihrem Zuhause oder Büro.

Merkmale

  • Material: Kunststoff / Aluminium
  • Kabellänge: 1,5m
  • Anschlussart: Feste Anschlussleitung
  • Ausführung: Ortsveränderlich
  • Anschlüsse Eingang: Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7
  • Anschlüsse Ausgang: Schutzkontakt-Steckdose CEE 7/4
  • Eingang: 220-240VAC, 50/60Hz, 0.25A
  • Ausgang: 5VDC / max. 2.1A gesamt
  • Gesamtleistung max.: 3680W 230V~ 16A
  • Nennspannung / Frequenz: 250V~/50Hz
  • Nennaufnahme / Nennstrom: 16A
  • Beleuchteter Sicherheitsschalter
  • Schutzkontakt-Stecker: Winkelstecker
  • Schutzkontakt-Steckdose: 45°-Anordnung
  • Mit Kindersicherung an Steckdosen
  • Schutzklasse: Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
  • Schutzart: IP20
  • Netzbetriebsart: Dauerbetrieb
  • Überspannungsschutz: Nein
  • Überlastschutz: Nein
  • Zuleitung: H05VV-F 3G1,5

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
€ 4,50*
ab € 12,18*
€ 17,26*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 14,92*
€ 20,97*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.