Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-102576 Herst.-Nr.: 60016-5 EAN/GTIN: 4017538121844 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Aufbau Kabel: 3 x 1,5 mm²
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Stecker Material: FeNi
- Adern Material: Kupfer
- Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse
- Haube: vergossen, C20-C19, 16 A
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,54* | € 13,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,55* | € 13,61* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,74* | € 16,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,58* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|