Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Netzanschlusskabel Kaltgerätestecker an 2x Kaltgerätebuchse 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Netzanschlusskabel, Kaltgerätestecker an 2x Kaltgerätebuchse, 1,8 m
Y-Netzanschlusskabel, Kaltgerätestecker an 2x Kaltgerätebuchse, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     808-102579
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60019
EAN/GTIN:
     4017538049513
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel

Merkmale

  • Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm²
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Stecker Material: FeNi
  • Adern Material: Kupfer
  • Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker an 2x Kaltgerätebuchse
  • Haube: vergossen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 9,90*
ab € 4,34*
€ 6,58*
2 Tage
40
€ 4,50*
ab € 4,35*
€ 6,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 8,00*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.