Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-102592 Herst.-Nr.: SP03-20045 EAN/GTIN: 4017538162250 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kabeltyp: Rundkabel
- Durchmesser Kabel: ca. 6,0 mm
- Kabelmantel: ''Highflex'' PVC
- Stecker Gehäuse: Metall, ALU
- Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Adern Material: Kupfer
- DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss
- Stecker: vergossen
- Anzahl der Schirmungen: 3-fach
- DisplayPort Version: 1.4
- Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
- Auflösung bis zu: 4K (60Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz)
- Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
- Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,96* | € 12,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,46* | € 12,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,13* | € 13,02* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,10* | € 14,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,60* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|