Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Kabel optisch 3.2 10Gbps PD 90 Grad 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 3,0m
USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 90°, 3,0m
Artikel-Nr.:
     808-102633
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-42045
EAN/GTIN:
     4017538137043
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel 3 meter

USB-C erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist der Standard auf dem sich die Hersteller tragbarer elektronischer Geräte abgestimmt haben. Neben Tablets und Smartphones, wird USB-C auch als Ladeschnittstelle bei Workstations eingesetzt.

Nicht geeignet für Dockingstationen mit Videounterstützung, da der DP-Alternatemode zur Übertragung von Bildsignalen nicht unterstützt wird.

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 4,5 mm
  • Minimaler Biegeradius: 20 mm
  • Kabelmantel: TPE
  • Stecker Gehäuse: TPE
  • Adern Material: Kupfer / POF
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Verstärkung: Aramidfasern
  • Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker Winkel
  • USB Version: USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps)
  • Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)
  • Winkel: 90° links/rechts
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Unterstützt: PowerDelivery 3.0 bis zu 60W (20V/3A), Plug and Play
  • Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, USB4, Thunderbolt 3/4
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 61,17*
€ 79,72*
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 61,18*
€ 79,73*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 69,02*
€ 89,20*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.