Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Adapter USB C analog weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-05020 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm USB Typ-C Weiß
S/CONN 14-05020 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     808-102691
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05020
EAN/GTIN:
     4017538099785
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke

Mit dem USB Type-C® auf 3,5mm Klinkenadapter verbinden Sie z.B. einen Kopfhörer mit Ihrem Smartphone. Der Adapter ist zu vielen Geräteherstellern kompatibel. Die USB Type-C® Schnittstelle am Gerät muss die Ausgabe von analogen Audiosignalen unterstützen. Digitale Audiosignale werden mit diesem Adapter nicht umgewandelt.

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 2,8 mm
  • Länge Kabel: ca. 5 cm
  • Länge Gesamt: ca. 10 cm
  • Kabelmantel: PVC
  • Stecker Gehäuse: Kunststoff (ABS)
  • Stecker: vergossen, PVC
  • Anschlusstyp: 4-Pin, Stereo + Mikrofon
  • Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf 3,5mm Klinkenbuchse
  • Unterstützt: Plug und Play
  • Chipsatz: kein Chipsatz verbaut
  • Kompatibel zu: Smartphones, analogen Kopfhörern, analogen Headsets

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 1,94*
€ 3,50*
ab € 6,45*
€ 9,53*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.