Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-103199 Herst.-Nr.: 1150650114 EAN/GTIN: 4007123643219 |
| |
|
| | |
| Die Bremounta 4er Mehrfach-Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Bremounta-Steckdosenleiste mit extra breiten Abständen zwischen den Steckdosen
- Mit einer 4-Punkt Auflage zur optimalen Befestigung der Steckdosenleiste z. B. an der Wand
- Mehrfachsteckdose ist ideal geeignet für Winkelstecker und den Betrieb von Netzgeräten, da 90° Winkel Anordnung der Steckdose
- Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit in Innenbereichen
- Steckleiste mit beleuchtetem Sicherheitschalter zum Ein- und Ausschlaten (zweipolig)
- Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
- Schutzart (IP): IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 7,31* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 5,8516* | € 7,4016* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,85* | € 7,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,87* | € 7,45* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,15* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|