Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-103436 Herst.-Nr.: MA6A4ZM/A EAN/GTIN: 0195949882609 |
| |
|
| | |
| Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 16 und schützt es gleichzeitig.
Es wird aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal benutzen kannst. Dieses Case funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung. Es kommt mit Saphirglas mit einer leitenden Schicht, die die Bewegungen deines Fingers zur Kamerasteuerung überträgt.
Innen‑ und Außenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 16 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi2 oder Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 39,32* | € 51,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,26* | € 51,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,61* | € 51,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,54* | € 51,53* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,64* | € 51,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|