Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-103471 Herst.-Nr.: MA7V4ZM/A EAN/GTIN: 0195949884924 |
| |
|
| | |
| Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 16 Pro Max entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.
Das Case besteht zu 55 Prozent aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz.
Dieses Case funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung. Es hat eine Saphirkappe mit einer leitenden Schicht, die die Bewegungen deines Fingers auf dem Case zur Kamerasteuerung erkennen kann.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 16 Pro Max ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi2 oder Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 39,33* | € 51,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,21* | € 51,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,57* | € 51,97* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,42* | € 52,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,69* | € 54,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|