Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15 Plus 128GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109037
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU0Y3ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949040733
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
  • Die Dynamic Island hält dich auf dem Laufenden
  • Neue 48 MP Kamera. Superhochauflösende Fotos. Und 2x Tele‑Zoom
  • Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design
  • Flexibel laden mit USB-C

Dynamic Island. Das solltest du nicht verpassen.
Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live Aktivitäten ganz nach vorne – damit dir nichts mehr entgeht, auch wenn du gerade etwas anderes machst. So kannst du deine Musik steuern und siehst direkt, wer anruft, ob dein Flug pünktlich ist und noch viel mehr.


Farbe durch und durch. Robust rundherum.
Farbe durch und durch. Robust rundherum.
Zum innova­tiven neuen Design gehört das Glas auf der Rückseite, bei dem die Farbe in das gesamte Material eingebracht wurde. Ein spezieller zweifacher Ionen­austausch­prozess für das Glas und Aluminium­ in Raumfahrt-Qualität für das Gehäuse machen das iPhone 15 so unglaublich hart im Nehmen.


Ganz neue 48 MP Haupt­kamera. Für ein­drucks­­­volle Bilder und jede Menge Ohs und Ahs.
Ganz neue 48 MP Haupt­kamera. Für ein­drucks­­­volle Bilder und jede Menge Ohs und Ahs.
Die Hauptkamera fotografiert jetzt mit superhoher Auf­lösung. Für einzig­artige Bilder mit fantas­tischen Details – von Schnapp­schüssen bis zu beein­druckenden Land­schafts­aufnahmen.


Fokus Pokus, magische neue Porträts.
Mehr Details und brillantere Farben sorgen für dramatisch bessere Porträts. Und durch Tippen kannst du jetzt den Fokus von einem Motiv auf ein anderes schieben – sogar noch nach der Aufnahme. Tadaa!


Fokus Pokus, magische neue Porträts.
Du willst den Moment schnell einfangen, bevor er vorbei ist? Dafür musst du jetzt nicht mehr extra in den Porträt­modus wechseln. Wenn das Motiv eine Person, ein Hund oder eine Katze ist, nimmt das iPhone die Tiefen­infor­mationen ganz auto­matisch auf. So kannst du wählen, ob du dein Foto sofort als Porträt sehen möchtest – mit einem fantas­tischen, weich­gezeichneten Effekt. Oder später in der Fotos App.


Batterie für den ganzen Tag. Damit du weiter weiter­machen kannst.
Bis zu 3 zusätzliche Stunden Videowieder­gabe im Vergleich zum iPhone 12


A16 Bionic Chip. Leistungsträger auf Pro Niveau.
Der A16 Bionic macht eine Vielzahl an fortschrittlichen Features überhaupt erst möglich. Zum Beispiel rechen­­basierte Fotografie für 24 MP Fotos und Porträts der nächsten Generation. Stimm­isolation für Anrufe. Oder die flüssige Perfor­mance für grafik­intensive Games. Und all das erledigt er mit unglaublicher Effizienz für eine lange Batterie­laufzeit. Kein Wunder, dass er mal ein Pro Chip war.


Finde leichter Anschluss. Mit USB-C.
Der neue USB-C Port sorgt dafür, dass du dein iPhone 15, deinen Mac und dein iPad über dasselbe Kabel laden kannst. Mit dem iPhone 15 lassen sich sogar deine Apple Watch und deine AirPods aufladen. Also: keine verhedderten Kabel mehr.


Im Notfall ist das iPhone für dich da.
Das iPhone kommt mit Notruf SOS über Satellit und Unfall­erkennung – zwei Sicherheits­features, die schon geholfen haben, Leben zu retten.


iOS 17. Für neue Styles, neue Sticker und neue Freund:innen.
Kontaktposter. Erstelle dein eigenes Poster, das deinen Kontakten bei einem Anruf angezeigt wird. Wähle ein Lieblingsbild oder Memoji, kombiniere es mit deiner Lieblings­schrift – und schon hast du deine ganz persön­liche Kontaktkarte.


NameDrop. Du möchtest Kontaktdaten austauschen? Halte dein iPhone einfach neben ein anderes. Ihr könnt beide ent­scheiden, was geteilt werden soll, und die Informationen direkt übertragen.


Live Sticker. Berühre ein Objekt in einem Foto und halte es gedrückt, um es vom Hintergrund zu lösen und einen Sticker daraus zu machen. Füge Effekte wie Gewölbt und Glänzend hinzu oder mach aus Live Photos animierte Sticker.


Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 756,92*
€ 806,66*
Frei Haus
ab € 767,92*
€ 815,15*
€ 5,00*
ab € 772,16*
€ 822,26*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 778,07*
€ 827,60*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 780,11*
€ 829,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,76*
€ 987,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,01*
€ 972,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,05*
€ 955,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,11*
€ 928,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
ab € 223,09*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.