Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy S24 5G 8+128GB amber yellow S921B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Bernstein, Gelb
Artikel-Nr.:
     808-109202
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S921BZYDEUB
EAN/GTIN:
     8806095299631
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Das erste Smartphone mit Galaxy AI – der von Samsung über Jahre hinweg entwickelten Artificial Intelligence, mit der du dein Leben kreativ und produktiv gestalten kannst. Mit AI steht dir die Welt offen: Du bist gerade an einem neuen Urlaubsort und deine Mitfahrgelegenheit findet dich nicht? Ruf einfach an und nutze die Live-Übersetzung, die deine Message nahezu in Echtzeit in die gewünschte Sprache übersetzt. Oder hast du etwas in deiner Lieblingsserie entdeckt, das du unbedingt haben musst? Dank Circle to Search mit Google kein Problem: Einfach einkreisen und du erhältst sofort alle Informationen, die du brauchst – und das ohne eine weitere App zu öffnen.

Das Galaxy S24 spielt auch in Sachen Fotografie seine Stärken aus. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen machst du brillante Fotos mit einem Klick. Dank Nightography Zoom sogar aus der Ferne detailreich und scharf. Die nötige Power dafür gibt dir der leistungsstarke Prozessor. Alles in einem Gerät, alles in deiner Hand. Mit dem Galaxy S24 kann es so einfach sein.


  • Einfach verständigen: Die Live Übersetzung dolmetscht nahezu in Echtzeit, was du sprichst
  • Einfach festhalten: die starke Kamera holt mit AI auch nachts das Beste aus deinen Motiven raus
  • Einfach durchstarten: Dank des leistungsstarken Prozessors erlebst du die Galaxy AI in ihrer vollen Power
  • Einfach einkreisen: Dank Circle to Search mit Google findest du ganz einfach, was du suchst

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 538,37*
€ 593,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 540,14*
€ 595,14*
€ 4,70*
ab € 571,65*
€ 625,72*
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 575,50*
€ 630,39*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 696,56*
€ 750,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,50*
€ 893,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,52*
€ 877,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,21*
€ 866,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,03*
€ 853,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,56*
€ 828,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.