Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-109254 Herst.-Nr.: AGM_M6_EU001B EAN/GTIN: 6934663604128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das wasserdichte, staubdichte und stoßfeste AGM M6-Handy ist mit einem 3,5W-35mm-103db-Lautsprecher ausgestattet. Es ist lauter als der durchschnittliche Hausalarm. Der LED-RGB-Ring am Lautsprecher leuchtet während Sie Musik abspielen, telefonieren und Radio hören. Das Handy kann extremen Temperaturen von -20℃ bis 60℃ standhalten, aus bis zu 2m auf Beton fallen und 30 Minuten unter 1,5 m Wasser überleben. Es ist einfach zu bedienen, kein GPS, keine APPs, keine Androids und keine Spiele. Nur die grundlegendsten Funktionen machen das tägliche Leben einfach und bequem, einschließlich Anrufe, Textnachrichten, Musik- und Videowiedergabe, 0,3-M-Kamera, UKW-Radio und LED-Taschenlampe. Der USB-Typ-C-Anschluss ist umkehrbar. Ein austauschbarer 2500-mAh-Akku befindet sich im Lieferumfang. Das AGM M6 ist mit einem 2,4-Zoll-Bildschirm und einer großen grünen Ruftaste ausgestattet. An der Seite befindet sich eine Taste für die Taschenlampe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 62,79* | € 82,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 63,65* | € 82,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 64,15* | € 83,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 64,23* | € 83,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 66,81* | € 86,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|