Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE N1 Smartphone gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
AGM NOTE N1 16,6 cm (6.52") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109261
Hersteller:
     AGM MOBILE
Herst.-Nr.:
     AGM_N1_EU001G
EAN/GTIN:
     6934663603916
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Das kompakte Smartphone ist mit weniger als 200 g und 8,55 mm dick leicht zu transportieren. Mit der Kamera auf Schlaggschiff-Neveau macht es gestochen scharfe und lebendige Fotos. Der leistungsstarke 12-nm-Octa-Core-Chipsatz sorgt für reibungslose Leistung. Mit 16 GB RAM-Speicher ist Multitasking ohne Verzögerung möglich. Der interne 128 GB interne Speicher ermöglicht Ihnen viel Platz für Fotos, Apps, Videos und Musik. Das Smartphone verfügt über einen leistungstarken 5000-mAh-Akku, der selbst beim Streaming von Orga-Signalen lange durchhält. Es ist mit einem Fingerabdruckscanner und einer Gesichtsentsperrung ausgestattet.

Merkmal

  • Ultraschlankes Gehäuse
  • Abmessungen: 164,2 x 76 x 8,55 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Betriebssystem: Android 13
  • Prozessor: T606
  • Speicher: 8 GB RAM + 128 GB ROM
  • LCD Display
  • Diagonale: 6,51 Zoll
  • Auflösung: 1600 x 720
  • Unten platzierter Lautsprecher
  • 50 MP AI Dual-Kamera
  • Großer 4900 mAh Akku
  • Unterstützt Bluetooth 5.0
  • 3,5 mm Kopfhöreranschluss
  • Anschluss: USB 2.0, Typ-C
  • Nano-SIM+Nano-SIM/microSD

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,89*
ab € 111,48*
€ 137,18*
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 126,09*
€ 154,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 154,50*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 138,14*
€ 167,84*
€ 6,90*
ab € 143,92*
€ 174,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.