Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8+256GB ocean teal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     808-109270
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FFAEU
EAN/GTIN:
     6941812750674
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 74,2 x 7,98 x 161,2 mm
  • Gewicht: 187 g
  • AMOLED Display
  • Diagonale: 16,9 cm (6.67 '')
  • Auflösung: 2712 x 1220 Pixel
  • Betriebssystem: MIUI 14
  • Prozessor: Snapdragon® 7s Gen 2
  • Rückkamera Triple: 200 MP, 8 MP, 2 MP
  • Frontkamera: 16 MP
  • Bluetooth: 5.0
  • Interner Speicher: 256 GB
  • RAM Speicher: 8 GB
  • SIM-Kartentyp: NanoSIM
  • SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM
  • 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • WLAN: Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g
  • NFC
  • Anschlüsse: USB Typ-C, Kopfhörer 3,5 mm
  • Fingerabdruckscanner
  • Gesichtserkennung
  • Vibrationsalarm
  • Stereo Lautsprecher
  • Schutzart: IP54
  • Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo)
  • Akku-/Batteriekapazität: 5100 mAh

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 230,36*
€ 264,83*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 237,78*
€ 271,47*
€ 3,50*
ab € 239,79*
€ 273,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 241,17*
€ 274,79*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 294,15*
€ 333,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,96*
€ 372,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.