Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+512GB midnight black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+512GB midnight black
Artikel-Nr.:
     808-109273
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FF1EU
EAN/GTIN:
     6941812750582

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 74,2 x 8,9 x 161,4 mm
  • Gewicht: 204,5 g
  • CrystalRes AMOLED Display
  • Diagonale: 16,9 cm (6.67 '')
  • Auflösung: 2712 x 1220 Pixel
  • Betriebssystem: MIUI 14
  • Prozessor: MediaTek Dimensity 7200 Ultra
  • Rückkamera Triple: 200 MP, 8 MP, 2 MP
  • Frontkamera: 16 MP
  • Bluetooth: 5.3
  • Interner Speicher: 512 GB
  • RAM Speicher: 12 GB
  • SIM-Kartentyp: NanoSIM
  • SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM
  • 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • WLAN: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g
  • NFC
  • Anschlüsse: USB Typ-C, Kopfhörer 3,5 mm
  • Fingerabdruckscanner
  • Gesichtserkennung
  • Vibrationsalarm
  • Stereo Lautsprecher
  • Schutzart: IP68
  • Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo)
  • Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.