Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung novalink edition Galaxy XCover 7 128GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     808-109303
Hersteller:
     NOVALINK
Herst.-Nr.:
     SM-G556BZKDEEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
dual-sim handy

  • Bildschirmdiagonale: 16,8 cm (6.6'')
  • Display-Auflösung: 2408 x 1080 Pixel
  • Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz
  • Prozessorfamilie: MediaTek
  • RAM-Kapazität: 6 GB
  • Interne Speicherkapazität: 128 GB
  • Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP
  • Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera
  • SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM
  • Installiertes Betriebssystem: Android 14
  • 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Bluetooth 5.3
  • Nahfeldkommunikation (NFC)
  • Akku-/Batteriekapazität: 4050 mAh
  • Gewicht: 240 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,33*
€ 564,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.