Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G24 8+128GB matte charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Anthrazit
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Anthrazit
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Anthrazit
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Anthrazit
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Anthrazit
Artikel-Nr.:
     808-109338
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PB180019SE
EAN/GTIN:
     0840023259234
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
  • 16,7 cm (6.56") 1612 x 720 Pixel
  • MediaTek Helio G85 2 GHz
  • 8 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
  • 4G Dual-SIM NanoSIM
  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
  • Dual-Kamera 50 MP 2 MP
  • 5000 mAh
  • Android 14
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 98,27*
€ 115,80*
€ 8,50*
ab € 95,05*
€ 116,47*
€ 6,78*
ab € 98,29*
€ 120,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,32*
€ 121,09*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 105,44*
€ 128,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.