Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel TAE N-Stecker > Western-Stecker 6/2 mit Brücke schwarz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent
S-Conn 3m TAE-N - RJ11 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-147013
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70113-6/2
EAN/GTIN:
     4017538006882
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
modularkabel rj-11
- Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker. - Aufbau: 2-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet. - Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
829
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,11*
3 Tage
1658
€ 4,50*
ab € 0,74*
€ 1,22*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,65*
6 Tage
263
€ 1,00*
ab € 8,59*
€ 12,47*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,50*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,06*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.