Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlusskabel Western-Stecker 8/4 > Western-Stecker 8/4 schwarz 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 6m RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 6m RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-14723
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70086-8/4
EAN/GTIN:
     4017538006493
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,06*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,09*
4 Tage
69
1
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,52*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,53*
5 Tage
8
1
€ 1,00*
ab € 8,52*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,50*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.