Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstrom-Anschalte- Relais SAR 1 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZE Kommunikationstechnik SAR Typ I AP pws Leistungsrelais Perleffekt
ZE Kommunikationstechnik SAR Typ I AP pws Leistungsrelais Perleffekt
Artikel-Nr.:
     808-14996
Hersteller:
     Zehdenick
Herst.-Nr.:
     1-900.01.5.16
EAN/GTIN:
     4027639001754
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Anschaltrelais SAR
Starkstromrelais

Leistungsmerkmale:

  • Ansteuerung über Rufwechselspannung (abschaltbar) 50V, 25/50 Hz
  • Anschluß an die La/ Lb- Leitung des Telekommunikationsnetzes parallel zur Endstelle (polungsabhängig), oder über W- Ader
  • Speisung aus der Anschlußleistung
  • SAR- Funktion abschaltbar

Technische Daten:

  • Rufspannung 32- 75 V / 23- 54 Hz
  • Einfügungsdämpfung 0,5 dB
  • Isolationswiderstand La/ Lb 5 M Ohm
  • Kontaktbelastbarkeit (Maximalwerte) 8A 250 V AC, 8A 150 V DC, 2000 VA, 150 W
  • Umgebungstemperatur: - 20 C bis + 55 C
  • Maße: 80 x 65 x 27 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Farbe: pws

Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 24,85*
€ 34,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,52*
€ 35,25*
€ 6,70*
ab € 26,20*
€ 36,29*
5 Tage
1
€ 6,00*
ab € 33,57*
€ 44,68*
6 Tage
1
€ 8,00*
ab € 33,47*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.