Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstrom-Anschalte- Relais SAR 3 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZE Kommunikationstechnik SAR TYP III Elektroschalter Schlüsselschalter Weiß
ZE Kommunikationstechnik SAR TYP III Elektroschalter Schlüsselschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     808-14998
Hersteller:
     Zehdenick
Herst.-Nr.:
     1-900.01.5.21
EAN/GTIN:
     4027639001792
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter

Leistungsmerkmale:

  • Ansteuerung über Gleichspannung (z.B.: Gleichspannungs- Rufsignalisierung über eine TK- Anlage)
  • Ansteuerung über Wechselspannung (z.B.: Türklingel)
  • SAR- Funktion abschaltbar

Technische Daten:

  • Gleichspannungsansteuerung 11 - 70 V DC
  • Wechselspannungsansteuerung 8 - 50 V AC, 50 Hz
  • Stromaufnahme 17 - 38 mA
  • Kontaktbelastbarkeit (Maximalwerte) 8A 250 V AC, 8A 150 V DC, 2000 VA, 150 W
  • Maße: 80 x 65 x 27 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Farbe: pws

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 21,30*
€ 29,64*
€ 6,70*
ab € 25,38*
€ 34,82*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 37,15*
€ 49,52*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.