Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5e grau 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3m Cat. 5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
S-Conn 3m Cat. 5e SF/UTP RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     808-167051
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75213-
EAN/GTIN:
     4017538002112
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Auf Anfrage auch in 10 weiteren Farben (blau, braun, gelb, grün, magenta, orange, rot, schwarz, violett, weiß) lieferbar!

- Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP
- Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Belegung: TIA/EIA 568B
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm
- Kabelaufbau: AWG 26/7
- Stecker: angespritzt mit Längenangabe
- Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,08*
€ 1,37*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,61*
6 Tage
47
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 10,17*
4 Tage
47
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,85*
€ 10,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,55*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.