Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel LAN Patchkabel Cat. 5e F/UTP 100,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 100m Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
S-Conn 100m Cat5e F/UTP Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     808-172199
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75210-100SP
EAN/GTIN:
     4017538001757
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Merkmale:

  • Leiter Material: Kupfer blank
  • Leiterdurchmesser: 7x0,16 mm
  • Leiterisolation: polyolefin
  • Paarzahl: 4
  • Farben: ws-bl/bl; ws-or/or; ws-gn/gn;ws-br/br
  • Schirm: Alufolie + Beilauflitze
  • Mantelisolation: PVC
  • Mantelfarbe: grau
  • Durchmesser: 5,6 mm

Elektrische Werte:

  • Leiterwiderstand: 25,8 Ohm/100m
  • Betriebskapazität Ader/Ader: 47 pF/m
  • Wellenwiderstand: 100 + -15 Ohm
  • Prüfspannung: 700 Vac (1 min)
  • Betriebsspannung: 125 V
  • Isolationswiderstand: 2 GOhmxkm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,00*
ab € 17,02*
€ 17,98*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 18,52*
€ 19,56*
3 Tage
34
€ 4,50*
ab € 18,52*
€ 19,57*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 23,95*
€ 25,23*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 24,22*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.