Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel TAE-F - Westernstecker 6/4 weiss 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 70046-W Telefonkabel 6 m Weiß
S-Conn 70046-W Telefonkabel 6 m Weiß
Artikel-Nr.:
     808-38557
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70046-W
EAN/GTIN:
     4017538005984
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 6m
tae kabel
Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, weiß, 6m. - Anschlüsse: TAE F-Stecker - RJ11 Stecker. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet. - Farbe TAE/ RJ11-Stecker: weiss/ transparent. - Farbe Kabel: weiss.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
283
€ 9,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
3 Tage
566
€ 4,50*
ab € 1,09*
€ 1,73*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 1,15*
€ 1,82*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,26*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 7,99*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70050
ab € 1,77*
Zubehör
S-Conn
TC 70083
ab € 0,38*
Zubehör
S-Conn
TC 70083-6/6
ab € 0,56*
Zubehör
S-Conn
TC 70083-8/8
ab € 0,78*
Zubehör
S-Conn
TC 70083-8/4
ab € 0,43*
Zubehör
S-Conn
TC 70043-W
ab € 0,77*
Zubehör
S-Conn
TC 70113-6/2
ab € 0,67*
Zubehör
S-Conn
TC 70086
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.