Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43037 Herst.-Nr.: DK-1623-VH-305 EAN/GTIN: 4016032344063 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-B/LSZH-1)
- Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
- Außendurchmesser: 7,0 mm nominal
- Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,57 mm nominal
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Gesamtschirmung: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 100,03* | € 119,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 122,87* | € 146,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 123,48* | € 146,20* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 130,95* | € 154,50* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 155,39* | € 180,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,50948* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|