Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43040 Herst.-Nr.: DK-1613-VH-305 EAN/GTIN: 4016032324553 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-B/LSZH-1)
- Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
- Außendurchmesser: 6,2 mm nominal
- Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,57 mm nominal
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
- Isolierung: HD-PE
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Zugbelastung: 150N max.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus netzwerkkabel lila, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 110,24* | € 131,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 111,42* | € 132,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 112,88* | € 134,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,32* | € 138,60* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 127,20* | € 150,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,41705* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|