Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43048 Herst.-Nr.: DK-1511-V-305-1 EAN/GTIN: 4016032363811 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Außenmantel: PVC
- Außenmantelstärke: 0,5 mm nominal
- Außendurchmesser: 5 mm nominal
- Isolierung: PE
- Leiter: Blanker Kupferdraht
- Statischer Biegeradius: 4 x AD mm min.
- Dynamischer Biegeradius: 8 x AD mm min.
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 13,00* | ab € 65,52* | € 81,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 76,56* | € 94,74* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 76,57* | € 94,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 76,8417* | € 95,0929* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 89,13* | € 109,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,29223* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|