Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN881ND 300 Mbps Wireless N Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter
Artikel-Nr.:
     808-43868
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN881ND
EAN/GTIN:
     6935364050573
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
WLAN / PCIe Karte
rj-45 / pci-express karte tp-link

Merkmale

  • Abmessungen (LxBxH): 59,7 x 51 x 3.3 mm
  • Schnittstelle: 32-Bit-Mini-PCI
  • Abnehmbare RP-SMA-Rundstrahlantenne
  • Antennengewinn:2dBi
  • Wireless-N-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbps machen es ideal für Videostreaming, Online-Gaming oder Internettelefonie
  • MIMO mit einer besseren Signaldurchdringung, einer breiteren WLAN-Abdeckung, für eine bessere Leistung und Stabilität
  • Errichten Sie einfach einen abgesicherten WLAN-Zugang mit WPS™ (Wi-Fi Protected Setup)
  • Wireless-Sicherheit: WEP mit 64 und 128 Bit, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Systemvoraussetzungen: Windows 7(32/64 Bit), Vista(32/64 Bit), XP(32/64 Bit) und 2000

Lieferumfang

  • WLAN-Adapter TL-WN881ND
  • Ressourcen-CD
  • Schnellinstallationsanleitung

Weitere Suchbegriffe: wlan / pcie karte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 13,31*
1 Tag
139
€ 7,50*
ab € 9,96*
€ 13,42*
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 14,72*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 11,10*
€ 14,95*
€ 4,50*
ab € 11,18*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.