Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel S/FTP Cat.6A grau 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Grau
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     808-44732
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308451033-E
EAN/GTIN:
     4250184117339
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Merkmale

  • vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7
  • Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
  • halogenfrei
  • zwei geschirmte RJ45-Stecker Beschaltung 1 - 1
  • für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet
  • Knickschutztülle umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,41*
1
€ 5,00*
ab € 3,12*
€ 4,42*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,64*
2 Tage
1275
1
€ 6,40*
ab € 3,35*
€ 4,74*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308453066-E
ab € 5,49*
Zubehör
Metz Connect
1308455077-E
ab € 7,15*
Zubehör
Metz Connect
1308451000-E
ab € 3,02*
Zubehör
Metz Connect
130845A088-E
ab € 11,43*
Zubehör
Metz Connect
1308457077-E
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.