Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel S/FTP Cat.6A grau 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM Cat6A, 2m Netzwerkkabel Grau
BTR NETCOM Cat6A, 2m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     808-44739
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308452033-E
EAN/GTIN:
     4250184117353
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Merkmale

  • vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7
  • Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
  • halogenfrei
  • zwei geschirmte RJ45-Stecker Beschaltung 1 - 1
  • für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet
  • Knickschutztülle umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 5,75*
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,77*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 6,10*
2 Tage
1103
1
€ 6,40*
ab € 4,37*
€ 6,21*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308455066-E
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.