Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-49748 Herst.-Nr.: DN-91624S EAN/GTIN: 4016032241614 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Geeignet für 483 mm (19 Zoll) Schrankmontage
- Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T
- Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
- Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten
- 360°-Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixierung mittels Schnellrasten
- LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 29,64* | € 37,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 29,79* | € 37,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,90* | € 38,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,25* | € 39,92* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 34,53* | € 43,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|