Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-49749 Herst.-Nr.: DN-91624S-EA EAN/GTIN: 4016032288428 |
| |
|
| | |
| Merkmale - CAT 6 Class EA für bis zu 500MHz
- Geeignet für 10 GBit Ethernet
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1.5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem.EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110
- Geeignet für 483mm (19 Zoll) Rack Mount
- 360°-Schirmkontaktierung
- Integrierte Staubschutzkappen
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard
- Kategorie: CAT 6a
- Ports: 24
- HE: 1
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,80* | € 54,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 45,02* | € 54,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 46,24* | € 56,21* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,63* | € 58,05* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 53,61* | € 64,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|