Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-51672 Herst.-Nr.: DK-1743-VH-305-MF-W EAN/GTIN: 4016032454557 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Das Digitus® Professional Cat.7 S/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG 26/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 600 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und der BauPVO Euroklasse Eca.Dank den geringen Außendurchmessers, eignet sich das Kabel für die Verlegung in Wohn- als auch SoHo-Bereichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 131,67* | € 158,02* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,30* | € 158,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,65* | € 158,54* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,19* | € 160,35* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 144,74* | € 172,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,47456* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|