Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-53020 Herst.-Nr.: 88648 EAN/GTIN: 4043619886487 |
|
|
| | |
| Merkmale - Kabeltyp: RG-174
- Kabellänge: 3 m
- Kabeldurchmesser: 2,70 mm
- Impedanz: 50 Ohm
- SMB Stecker
- SMB Buchse
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,45* | € 10,05* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,81* | € 10,43* | | | | | | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 9,94* | € 10,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,93* | € 10,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,89* | ab € 10,13* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|