Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55381 Herst.-Nr.: 61346 EAN/GTIN: 4044144613463 |
| |
|
| | |
| AirLancer Adapter NP-NP - Outdoor-tauglicher AirLancer Adapter NP-NP; - Geringe Signaldämpfung; - Ermöglicht den Anschluss externer LANCOM Outdoor Antennen an Router und Access Point der OAP-32x und der OAP-38x Serie. Der outdoor-taugliche AirLancer Adapter NP-NP mit zwei N-Steckern ermöglicht Ihnen den Anschluss einer externen LANCOM Outdoor Antenne an folgende Outdoor Access Points und Outdoor Router. LANCOM empfiehlt für den Außeneinsatz von Routern und Access Points die Installation eines Überspannungsschutzadapters (LANCOM AirLancer Extender SA-5L » ). In diesem Fall wird der AirLancer Adapter NP-NP zwischen Router bzw. Access Point und dem Überspannungsschutzadapter angebracht. Merkmale - Anschluss: 2 x N-Plug (N-Stecker)
- Gewicht: 128 g
- Maße des Adapters: 28,5 cm Gesamtlänge (20,5 cm Kabellänge)
- Geringe Signaldämpfung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 22,83* | € 30,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,90* | € 30,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,98* | € 30,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,93* | € 32,05* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,18* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|