Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55382 Herst.-Nr.: 61230 EAN/GTIN: 4044144612305 |
| |
|
| | |
| Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an. Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioniert. Sie lassen sich jeweils zwischen Antenne und Access-Point bzw. zwischen die Adapterstücke, die manchen Antennen-Kits beiliegen, montieren. Die Kabel sind Outdoor-Tauglich und sind auf möglichst geringe Dämpfungswerte sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Band ausgelegt. Merkmale - Geeignet für den 2,4 GHz und den 5 GHz Frequenzbereich
- N-Stecker mit Schraubverriegelung
- Niedrige Dämpfungswerte garantieren geringen Signalverlust
- Doppelt abgeschirmt
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 48,70* | € 50,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,72* | € 50,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,04* | € 51,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,60* | € 52,60* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 54,21* | € 56,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|