Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Antennenkabel NJ-NP 9,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM AirLancer Antennenkabel NJ-NP, 9 m lang
LANCOM AirLancer Antennenkabel NJ-NP, 9 m lang
Artikel-Nr.:
     808-55384
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61232
EAN/GTIN:
     4044144612329
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an.


Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioniert. Sie lassen sich jeweils zwischen Antenne und Access-Point bzw. zwischen die Adapterstücke, die manchen Antennen-Kits beiliegen, montieren. Die Kabel sind Outdoor-Tauglich und sind auf möglichst geringe Dämpfungswerte sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Band ausgelegt.


Merkmale

  • Geeignet für den 2,4 GHz und den 5 GHz Frequenzbereich
  • N-Stecker mit Schraubverriegelung
  • Niedrige Dämpfungswerte garantieren geringen Signalverlust
  • Doppelt abgeschirmt

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 85,42*
€ 88,17*
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 94,26*
€ 5,00*
ab € 92,15*
€ 94,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 96,38*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 101,82*
€ 104,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61231
ab € 74,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.